メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
41939565
品番
DC12-10MID-80-W(2-3K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)
10
規格
LEDチップ:5050
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.6(1ブロック)
保存温度(℃)
-40〜60
消費電流(mA)
約50(1ブロック)
ブロック数
80
LED色
白色(2000〜3000K)
寿命
約10000時間以上
動作温度(℃)
-20〜60
LED使用数(個)
3(63mm1ブロックとした)
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。