DC5-B LEDテープ5V メイワパーツ 41939757 DC5-B LEDテープ5V メイワパーツ 41939757

LEDテープ5V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41939757 品番DC5-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。

規格LEDチップ:5050 LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした) ブロック数150 消費電流(mA)約20(1ブロック) 消費電力(W)0.24(1ブロック) 動作温度(℃)-20〜60 保存温度(℃)-40〜60 寿命約10000時間以上 LED色青色 電圧(V)DC5 テープ幅(mm)10
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする