メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
LEDテープ5V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41939766
品番
DC5-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格
LEDチップ:5050
LED使用数(個)
1(33mm1ブロックとした)
ブロック数
150
消費電流(mA)
約20(1ブロック)
消費電力(W)
0.24(1ブロック)
動作温度(℃)
-20〜60
保存温度(℃)
-40〜60
寿命
約10000時間以上
LED色
緑色
電圧(V)
DC5
テープ幅(mm)
10
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。