メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
ソーラームーバー(ソーラー振子)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41940213
品番
K-MM11QN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×40×22
材質(本体)
ABS樹脂
材質
振子:防錆加工鉄板
電源
太陽電池 25 × 9 (mm)
最大振幅
90度
色
白
設置姿勢
左右3度 前後3度
サイズ
中型