メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
小型フラップサイン K-FS1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41940326
品番
K-FS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。
とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
仕様
画面変換間隔:3〜4秒毎に表示切替
電源
単3アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
【フラップ面】最大70×94/最小40×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×19×90