ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの その他調理家電
ドリテックの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ミクシス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41941254
品番
MX-903BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材料を入れて押すだけのカンタン操作。
手軽にジュース、スムージーが作れる。
用途合わせた2つのボトル付。
ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
材質
本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス
色
ブラック
容量(mL)
【ボトル】600、【ガラスカップ】450
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×335
電源コード(m)
約1
定格時間(分)
1
アズワン品番
64-5088-55