ドリテック
ドリテックの キッチン/調理家電
ドリテックの その他調理家電
ドリテックの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ミクシス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピンク
注文コード
41941263
品番
MX-903PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材料を入れて押すだけのカンタン操作。
手軽にジュース、スムージーが作れる。
用途合わせた2つのボトル付。
ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
材質
本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス
色
ピンク
容量(mL)
【ボトル】600、【ガラスカップ】450
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×335
電源コード(m)
約1
定格時間(分)
1