PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT30
寸法a(°)
60
寸法L(mm)
43
注文コード
41941595
品番
PRH-BT30X60
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・寸法a・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
BTタイプのプルスタッドボルトです。
寸法D(mm)
16.5
寸法L(mm)
43
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
7
寸法d3(mm)
12.5
寸法l1(mm)
23
寸法l2(mm)
18
寸法a(°)
60
寸法M
M12
テーパー
BT30