プルスタッドボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBT40 寸法a(°)60 寸法L(mm)60 注文コード41941613 品番PRH-BT40X60
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はテーパー・寸法a・寸法Lなど12種類から選べます 他の種類を見る

BTタイプのプルスタッドボルトです。

寸法D(mm)23 寸法L(mm)60 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)17 寸法l1(mm)35 寸法l2(mm)28 寸法a(°)60 寸法MM16 テーパーBT40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする