PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
75
タイプ
ER8M
注文コード
41941665
品番
PRH-ER8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
全長・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
幅(mm)
【レンチヘッド】13
全長(mm)
75
質量(kg)
0.04
タイプ
ER8M