PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41941674
品番
PRH-ER25M
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
幅(mm)
【レンチヘッド】36.5
全長(mm)
135
質量(kg)
0.1
タイプ
ER25M