PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
工具取付台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41941708
品番
PRH-BT40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に使用でき、低価格を実現。マシニングなどのベッドに固定でき、工具の準備ができます。縦・横にも回転します。
高さ(mm)
130
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
80
寸法A1(mm)
80
寸法B1(mm)
60