※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
41942257
品番
M8×23×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
厚さ(mm)
1.6
外径D(Φmm)
23
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942257
M8×23×1.6
42163852
M8×23×1.6
角ワッシャー 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました