※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41942564 M6×20×2.3 角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41942564

角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード41942564 品番M6×20×2.3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.6 厚さ(mm)2.3 外径D(Φmm)20 材質 種類角ワッシャー 表面処理ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41942582
2021-04-02
用途:
吊型機器設置時
その他業種

ナットで天井を挟み込んでもこのワッシャを使えばボードが壊れにくいので使わせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする