大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41942573
品番
M8×26×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
9
厚さ(mm)
2.3
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942573
M8×26×2.3
42164175
M8×26×2.3
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました