※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×6.5×.5 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943711 2.5×6.5×.5 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943711

丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 41943711 品番 2.5×6.5×.5
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
呼び寸法M2.3 内径d(Φmm)2.7 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)6.5 材質ステンレス 種類丸ワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41943736
2018-09-10
用途:
製品の組立てに

品質に問題はありませんが、大阪魂ブランドの3×7×0.5サイズのワッシャーは100個入りの次は10000個入り。
せめて1000個、5000個での販売があると助かります。
因みに小箱の中身は2000個入りの小袋x5個でした。
ご検討よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする