※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25×44×4.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943851 25×44×4.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41943851

丸ワッシャー ISO(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 呼び寸法M24 注文コード41943851 品番25×44×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24 内径d(Φmm)25 厚さt(mm)4 外径D(Φmm)44 材質ステンレス 種類丸ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41943851 25×44×4.0 42165453 25×44×4.0 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41943736
2018-09-10
用途:
製品の組立てに

品質に問題はありませんが、大阪魂ブランドの3×7×0.5サイズのワッシャーは100個入りの次は10000個入り。
せめて1000個、5000個での販売があると助かります。
因みに小箱の中身は2000個入りの小袋x5個でした。
ご検討よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする