オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の ローラーコンベヤ
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41943957
品番
CTT5SS620D-A
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
ローラー径(Φmm)
57×90.4
用途
R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用
付属品
シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ
材質
【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入り
シャフト
あり
ローラー幅(mm)
620(呼称/RW)
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません