チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41944657 品番 CSS5SB620D-A
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)

ローラー幅(mm)620(呼称/RW) ローラ外径×肉厚(mm)57×2.3 用途Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41944666
2023-06-08
用途:
稲種まき機の延長ローラーとして利用する
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

今までは、延長ローラーには回転ローラーがなく、元ローラーより押し込んで、使用した、
しかし、最近購入した苗箱は土を入れても軽く、スリップしてしまい、対策としてチェーンローラーで本体よりチェーン駆動で最終場所まで移動できるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする