※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
外径D(Φmm)
37
注文コード
41944682
品番
21×37×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
37
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41944682
21×37×3.0
42166135
21×37×3.0
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました