チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41944964 品番 CPR4SS690D-A
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ

ローラー幅(mm)690(呼称/RW) ローラ外径×肉厚(mm)42.7×1.4 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする