※部品構成

CTT4WS305D-A チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機 41945445 CTT4WS305D-A チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機 41945445 CTT4WS305D-A チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機 41945445 CTT4WS305D-A チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機 41945445 CTT4WS305D-A チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機 41945445 CTT4WS305D-A チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機 41945445

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41945445 品番 CTT4WS305D-A
参考基準価格(税別)¥10,520 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40鉄製2列スプロケット付ローラ
内径57の中重荷重タイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)

ローラー幅(mm)305(呼称/RW) ローラー径(Φmm)57×74.7 用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 付属品シャフト、シャフトキャップ、カラー、スプリングワッシャー、ボルト 材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入り シャフトあり 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする