※概略仕様

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41945917 品番 CNT4SB620D-A
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
内径42.7のスタンダードタイプ
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)

ローラー径(Φmm)42.7×71 用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトあり ローラー幅(mm)620(呼称/RW) 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする