※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNT4SB390D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945996 CNT4SB390D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945996 CNT4SB390D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945996 CNT4SB390D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945996 CNT4SB390D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945996 CNT4SB390D-N チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41945996

チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41945996 品番 CNT4SB390D-N
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
ベアリング入りでなめらかな搬送
内径42.7のスタンダードタイプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)

ローラー径(Φmm)42.7×60 用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用 材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入り シャフトなし ローラー幅(mm)390(呼称/RW) 肉厚(mm)1.4 材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする