オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の ローラーコンベヤ
チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CPR4SA 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41946118
品番
CPR4SA620D-A
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
Φ42.7スチール製ローラを使用したスタンダードタイプ
ローラー幅(mm)
620(呼称/RW)
ローラ外径×肉厚(mm)
42.7×1.4
付属品
シャフト、シャフトキャップ2ヶ
材質
【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなし
シャフト
あり
材質(ローラー部)
スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません