※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFR3SS490D-N チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946459 CFR3SS490D-N チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946459 CFR3SS490D-N チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946459 CFR3SS490D-N チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946459 CFR3SS490D-N チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946459 CFR3SS490D-N チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機 41946459

チェーン駆動ローラ単体 軽荷重タイプ CFR3SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41946459 品番 CFR3SS490D-N
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スリップロスゼロで確実な搬送を実現
#35鉄製スプロケットを使用した長寿命設計
シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
QCSコンベヤに組み込み可能な小物搬送用Φ32スチール製ローラ

ローラ外径×肉厚(mm)31.8×1.2 材質【スプロケット】#35-9T(鉄)ベアリング入り シャフトなし ローラー幅(mm)490(呼称/RW) 材質(ローラー部)スチール
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする