※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
注文コード
41948182
品番
2.3×4.6×.4
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
2.3
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
4.6
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
2.6