※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10000個) 呼び寸法M1.05 注文コード41949153 品番1.05×3×0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径D・呼び寸法・内容量など475種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M1.05 内径(Φmm)1.05 厚さ(mm)0.2 外径(Φmm)3 材質SUS304 種類丸ワッシャー 内径公差(mm)+0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41949153 1.05×3×0.2 42169574 1.05×3×0.2 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂 1パック(50個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41950002
2025-05-02
用途:
屋根作業
建設業・工事業

量があり薄くてテカリがあってステンレスで錆なさそう
また購入したい

対象商品:
41949652
2023-10-27
用途:
製品の部品として使用

何度か購入していますが品質も安定しているので安心して
注文できます。サイズ的に他では小ロットで購入が難しく助かって居ります。

対象商品:
41951147
2022-09-21
用途:
固定用
その他業種

リピート購入。品質に関しては全く問題なく、多種多様なサイズがそろえてあり、用途に応じて選べるのが良いです。

対象商品:
41950072
2022-04-08
用途:
鳥用品製作
その他業種

インコやオウム用の止まり木やテーブルの大事なパーツとして利用しています。品質と価格のバランスが良く、安心してお客様に提供できます。

対象商品:
41949643
2022-06-08
用途:
水栓蓋の錘
有限会社鶴丸機工商会 様

思っていた錘が見つかりました。ステンレスなので錆を気にしないでいいので良かったです。

対象商品:
41951147
2021-11-02
用途:
ワッシャー
その他業種

ステンレスなので値段は高めですが、色々なサイズがあって助かります。
品質に関しても問題ありません。
必要なときはまた購入したいと思います。

対象商品:
41949634
2021-07-07
用途:
自作の現場用 折りたたみ作業台
創作工房クボコボ 様

ホームセンターで購入していたのですが、なかなか売っている所(店)が無く 有ったとしても割と高くついていました 
今回安く大量に購入させていただきましたので、思う存分使う事が出来ます。

対象商品:
41949634
2020-12-05
用途:
商品製造
その他業種

たくさん入っていて、しかも安い!
クオリティも問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1067:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする