画像準備中

カーテンレール ビバーチェ シングル正面付けセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41949968 品番78455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい木目とカーテンを引立てるマットカラーを揃えたレール。天然木のフィニアルで温もりをプラス。
ランナーの吊環が回転するのでカーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。
また、スライド式ランナーとフッ素樹脂加工により、滑らかな走行性と静音性を実現しています。
カーテン端部からフィニアルまでの長さを調整することができるので、バランスの良いカーテンエンドに仕上げることができます。

タイプシングル セット内容レール:1本、フィニアル:2コ、サイドカバーSR(左右):1組、α静音ランナー:20コ、α静音マグネットランナー(両開):1組・フリーストップ:2コ、ワンタッチロングシングルブラケット:3コ、取付ネジ 種別ウッドフィニアルS 騒音値(dB)43 レール長さ(m)2.1 レール色ラスティホワイト(木目)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする