※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
呼び寸法
M14
注文コード
41953904
品番
14×30×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
30
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ドブ
内径公差(mm)
+0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41953904
14×30×3.2
42174325
14×30×3.2
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)
大阪魂
1パック(6個)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました