※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-250L7Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 注文コード41954228 品番MY1H25G-250L7Z-M9BWZ-XC56
参考基準価格(税別)¥131,290 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はオートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)250 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする