※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
外径D(Φmm)
35
注文コード
41955322
品番
13.5×35×32
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
13.5
厚さ(mm)
32
外径D(Φmm)
35
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.5