※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
外径D(Φmm)
35
注文コード
41955392
品番
14×35×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
14.5
厚さ(mm)
4
外径D(Φmm)
35
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41955392
14×35×4.0
42175813
14×35×4.0
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました