※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
外径D(Φmm)
60
注文コード
41955566
品番
25×60×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
厚さ(mm)
6
外径D(Φmm)
60
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
内径公差(mm)
+0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41955566
25×60×6.0
42175987
25×60×6.0
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました