※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41956056 品番10×22×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10 厚さ(mm)3.2 外径(Φmm)22 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理クロメート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41956056 10×22×3.2 42176477 10×22×3.2 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) 大阪魂 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) 大阪魂 1パック(13個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41956065
2020-02-28
用途:
鋼材 締付け
建設業・工事業

サンプル写真と現物が違う

写真だけで判断して黒だと思い購入

クロメートならクロメートのサンプル写真を使用するべき

MonotaROからの回答

申し訳ございせん。只今サンプル画像を使用しております。入手できまいたら順次差し替えいたします。

対象商品:
41956074
2014-10-14
用途:
ハイテンボルト、ナットとのセットで使用

数量が必要な時には、コスト的にもこの小箱がとても良い。品質も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする