ロータリーウィーダー 延長キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41956058 品番RW-SLEK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

RW-SLEK(スタンダードタイプ⇒ロングタイプ)
RW-DSEK(ショートタイプ⇒スタンダードタイプ)
RW-DLEK(ショートタイプ⇒ロングタイプ)
スタンダードをロングに延長するキット

セット内容ロングシャフト:1個、スペーサー:4個、刃取付フランジ:4個、L型刃:12個、専用ボルトナット:各12個 タイプ4・8
注意
※短縮する場合、角シャフトの交換が必要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする