※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日本製 ビニール腰下前掛 山本満商店 41956593 - 日本製 ビニール腰下前掛 山本満商店 41956593

日本製 ビニール腰下前掛

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41956593 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

品質にこだわった日本製の防水腰下エプロンです。
「柔らかさ」&「丈夫で長持ち」が売りの国産防水エプロン。
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ。
腰ヒモでがっちり固定!

ホワイト サイズ普通サイズ 種別エプロン 材質塩化ビニール ウエスト(cm)90 着丈(cm)90 生地厚(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする