工場扇 VSシリーズ ポッキンプラグ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41956706 品番SF-45VS-1VPP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「強」「中」「弱」風量3段切換。
ボディはアルミダイカストと強靭な鋼板製ネック。
ネック部分は主要部を支える重要パーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたたみができます。
脚の継ぎ目もなくなったので組立も楽々!
お客様のお手間をおかけしません。しかも安定感も増しました。
電源コード3mのポッキンプラグ付き仕様。

ハネ径(cm)45 機能三段階風速調整式・サーマルプロテクター 羽根枚数4枚 電源(V)100 モーター全閉型モーター 首振角度(°)75 風量調整3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする