※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M25-L 皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41957081 M25-L 皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41957081

皿ばね JIS B 2706L 軽荷重用(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 呼びM25-L 注文コード41957081 品番M25-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼びM25-L 寸法d(mm)25.4 寸法t(mm)2 寸法D(mm)50 外径D(Φmm)50 材質 種類皿ばね 表面処理生地 厚さt(mm)2 内径d(Φmm)25.4 寸法h(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする