※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41958752
品番
CDW-M18-H
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び
CDW-M18-H
寸法d(mm)
18.9
寸法t(mm)
2.6
寸法D(mm)
27
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
3.15
外径D(Φmm)
27
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.6
内径d(Φmm)
18.9