スマート富士取手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41958885 品番 17744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに 付属品ビス(2.8×16mm皿) サイズ少々 穴径(Φmm)3.2 仕上GB アズワン品番64-7745-60 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41958885
2023-12-05
用途:
引き出しの取手に使用
その他業種

アンティークな色合いが、引き出しにマッチして最高です。

対象商品:
41958885
2022-10-29
用途:
とって
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品:
41958885
2022-03-26
用途:
プレート加工時
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品:
41958937
2021-08-12
用途:
黒板の取手
工芸社 様 (製造業)

クロームメッキタイプを購入しました。ホームセンターより安価でした。

対象商品:
41958903
2021-08-11
用途:
壊れた取っ手の付け替え。
株式会社山本商店 様 (卸売・小売業)

取付もドライバー一本で簡単にでき、デザインもシンプルでよかったです。

対象商品:
41958894
2021-05-12
用途:
システムキッチンの扉などに使用。
運輸・通信業

本来のネジ穴ピッチが80mmでしたが、こちらの商品を使うとそのネジ穴が全て隠れて見えなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする