※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収容数
729(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×81×9)
注文コード
41958989
品番
IFL-4R
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
この商品は
収容数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数
729(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×81×9)
適合
【フリーズボックス】IFB-BN
材質
SUS304
寸法(mm)
143×143×530
棚段数(段)
9
アズワン品番
2-5754-14
注意
※フリーズボックスは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000