コンパクトホーン カーボン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41959174 品番BG-512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。

周波数(Hz)【高音】480、【低音】400 音圧レベル(dB)110 用途自動車用ホーン タイプ【サウンド】ヨーロピアン 電流(A)8(4×2) 電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※12V国産車専用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
自家用車へ取付
運輸・通信業

以前付けたモノタロウブランドのホーンが、ことごとく片側が鳴らなくなったので代替え品として購入。
安い割に良い音しています。
耐久性の検証はこれからです。

対象商品:
41959174
2021-11-24
用途:
ホーンの取り換え
山口商店 様 (運輸・通信業)

新車を納車し、ホーンが1個で情けない音だったので
この商品を購入。
このぐらいの出力だとリレーもいらないかと思い
分岐して設置。
音、コストともにいいですし、あとはどれだけ持ってくれるかですね。

対象商品:
41959174
2021-07-10
用途:
普段使い
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段使いの車に取り付けています。純正のホーン音よりとても良いです。余り鳴らす機会は無いと思いますが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする