211SN アルミ室名札 MIZUKAMI(水上) 41959199 211SN アルミ室名札 MIZUKAMI(水上) 41959199 211SN アルミ室名札 MIZUKAMI(水上) 41959199

アルミ室名札

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41959199 品番 211SN
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。
マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。
名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。

材質アルミ 材質/仕上アルミ/マットシルバー 用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など 付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー) 厚さ(mm)3.5 タイプ無地(本体のみ) 寸法(幅W×高さH)(mm)210×125
注意
※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい。
※取付用のネジは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41959183
2023-11-12
用途:
アパートの名札
サービス業

数十年使用していた鉄の大きい名札が少し錆びてしまい、今回購入。
アルミなので軽く、でシンプル見やすく、耐久性はまだ分かりませんが、良い商品だと思います。
発送がとにかく早く、有り難いです。

対象商品:
41959183
2024-01-28
用途:
アルミだが重い。ねじ止め必須。
不動産業

アルミだが重い、ステンレス並みである。ねじ止め必須。

対象商品:
41959183
2023-09-21
用途:
共同住宅の室名札

問屋より安く購入が出来ました。
号室シールは、手作りです。
とても見栄えがしました。

対象商品:
41959183
2023-01-15
用途:
取替
不動産業

設置されていたものと同じモノでしたので穴の位置の変更なく取り付けられました。
左右のねじ穴で上下左右に調節できるので新しく設置する際にもそれほど難しくないかと。

1人が参考にしています
対象商品:
41959183
2022-04-10
用途:
アパートの室名札交換
不動産業

取付用のネジと部屋番号は付いていませんが、本体は綺麗で価格も比較的安いので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41959183
2021-11-15
用途:
玄関ドアに取り付けました。
その他業種

取り付けが簡単に出来ました。有難うございました。次回も宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする