FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の バリアフリー商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 手すり
集成材 丸棒手摺 New六甲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41959217
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
材質
タモ集成材
長さ(mm)
4000
外径(Φmm)
35
色
ブラウン
用途
室内廊下、階段、玄関廻りなど
仕様
丸棒
注意
※屋外や浴室には使用しないでください。
※取付ける面(壁面)に下地があることを確認してください、取付後十分な強度があるか確認してください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。