IF18 ロッドホルダーデュアル8ワイド カーメイト 41959269

ロッドホルダーデュアル8ワイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41959269品番IF18
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。
ホルダーは90度回転で脱着可能。
86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。
ホルダー位置は前後左右に移動が可能。
ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
IF17より20cmワイドサイズ。

ブラック質量(g)4450最大積載量(kg)【フレーム部】7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×1240×200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入前に必ずカーメイトの最新適合表でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする