AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 平行開閉形
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41959348
品番
HFK20
参考基準価格(税別)
¥12,375
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クロスローラーガイドを採用。
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
標準複動式
形状
【フィンガ】ナロー
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
-20〜70
周囲温度(℃)
-20〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有