丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ローカットセーフティスニーカー
安全シューズ MDM-010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
41959515
品番
MDM010-BK-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
主張を抑えたシンプルデザイン。
サイズ(cm)
24.5
機能
屈曲、踵衝撃吸収
甲被タイプ
マジックタイプ
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
材質(アッパー)
合皮+メッシュ
形状
ローカット
質量(g)
780
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ゴム(踵部EVAシート内蔵)
注意
※カラーによって靴底の色が違います。