ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個×5袋)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5
注文コード
41959804
品番
NF0.5-8
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5
適合電線範囲 AWG(#)
20
色
白
寸法L(mm)
14
種類
シングルタイプ
規格
DIN46228/4準拠品
端子形状
フェルール・棒形
寸法D(Φmm)
2.4
寸法l(mm)
8
材質(絶縁体)
PP
寸法F(Φmm)
1.1
材質(端子)
銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具
NH79A・NH89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表