ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
注文コード
41959813
品番
NF0.75-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.75
適合電線範囲 AWG(#)
20
色
青
寸法L(mm)
16
種類
シングルタイプ
規格
DIN46228/4準拠品
端子形状
フェルール・棒形
寸法D(Φmm)
2.7
寸法l(mm)
10
材質(絶縁体)
PP
寸法F(Φmm)
1.3
材質(端子)
銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具
NH79A・NH89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表